|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1131-SES15-4 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SES15-4 EAN/GTIN: 4016284339459 |
| |
|
|  |  |
 | Der Brushpen für Handlettering! Der Pentel Brush Sign Pen lässt sich dank pinselähnlicher Faserspitze wie ein Pinsel verwenden und wird in in sozialen Netzwerken als Allrounder empfohlen. Von Einsteiger bis hin zu Profis wird er gern für das Top-Thema Handlettering verwendet, denn die Faserspitze ist leicht zu führen und erlaubt auch festen Druck, da die Spitze metallgefasst ist. Der Brush Sign Pen findet ebenso Anwendung beim Bullet Journal, Illustrationen & Skizzen. Gehäuse in Schreibfarbe mit leichtem Metallic-Effekt. Set mit 4 Schreibfarben: Schreibfarbe/Farbcode: Schwarz/A, Rot/B, Blau/C, Grün/D Weitere Informationen:  |  | Artikelbezeichnung: | Brushpen Pentel Brush Sign Pen | Strichstärke: | fein/variabel | Schreibfarbe: | Schwarz, Rot, Blau, Grün im Set | Ausführung der Spitze: | metallgefasste Faserspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | Farbstofftinte auf wasserbasis | nachfüllbar: | nein | Besonderheiten: | im Set | Material des Schaftes: | Kunststoff mit Recyclinganteilen | Umweltfreundliche Eigentschaften: | Pentel Recycology Produkt: gefertigt mit 77% recycelten Materialien (bezogen auf das Gesamtgewicht ohne Verbrauchsmaterialien.) | Clip vorhanden: | ja, Kunststoffclip |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, kalligraphiestift pentel, fasermaler kalligraphie, Fasermaler; Faserschreiber; Fasermaler Kalligraphie; Kalligrafiestift; Kalligraphiestift; Brushpen; Fasermaler Brushpen; Pinsel-Fasermaler; Pinsel-Faserstift; Pinselmaler |
|  |  |
| |