Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Aquarellpinsel Color Brush Nachfüllpatrone, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C1131-FR-101X
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FR-101X
EAN/GTIN:
     4902506143198
Suchbegriffe:
Aquarellfarben
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Nachfüllpatrone für den Pentel Color Brush - enhält gebrauchsfertige Aquarelltinte. Die kräftige, leuchtstarke Farbstofftinte auf Wasserbasis kann pur verwendet werden um besonders intensive Farben auf das Papier zu bringen. Mit Wasser verdünnt ergeben sich eine Vielzahl von Nuancen für detailreiche Aquarellarbeiten. Der Color Brush ist zum Erstellen von Illustrationen und Skizzen geeignet und zudem wertvoller Begleiter für große Brush-Letterings. Bei leichtem Druck auf das weiche Kunststoffgehäuse kann der Tintenfluss verstärkt werden. Zum Nachfüllen wird die Patrone über ein Linksgewinde an das Spitzenstück gedreht. in 24 Schreibfarben + 3 pigmentierten Farben
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Nachfüllpatrone Aquarellpinsel Color Brush
Schreibfarbe:
Schwarz
Bezeichnung des Schreibmediums:
Aquarelllierbare Tinte
Nachfüllbar:
nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, aquarellfarbe schwarz, aquarellfarben, fasermaler pentel, Brushpen; Pinsel-Faserstift; Malpinsel (Aquarell); Hobbymalpinsel (Aquarell);Aquarellpinsel; Künstlerpinsel (Aquarell); Nachfülltinte; Nachfüllpatrone; Layoutpinsel;
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
XGFL-101X
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.