Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

914-3 Gaming PROFESSIONAL Blau Kunstleder 68 x 128-138 x 68


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C113-R914335
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     914-3
EAN/GTIN:
     8427951914316
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Ergonomischer Gaming-Designstuhl mit Kopfstütze für hohen Sitzkomfort
  • Angenehmer Halt: Rückenlehne und Sitz ergonomisch geformt für eine dynamische Körperhaltung
  • Flexibel: Rückenlehne und Sitzfläche neigbar, 2D-Armlehnen höhenverstellbar und drehbar
  • Sanftes Höhenverstellen von 128 bis 138 cm
  • Hochleistungs-Kippmechanismus für den täglichen Gebrauch
  • Mobil: Leichtes Bewegen ohne Kraftaufwand durch 5 hochwertige große Designrollen (Ø 60 mm), Fuß aus belastbarem, technischem Polymer
  • Praktisch: Sitzpolster aus elastischem, widerstandsfähigem Schaumstoff mit hochwertigem Kunstleder-Bezug
  • Sportliches Design: Für Gamer & Content Creator, in Home-Office oder Büro
  • Komfortabel: Inklusive verstellbarer Nacken- und Lendenkissen
  • Stabil: Hochwertige Verarbeitung, stabile Konstruktion
  • Einfache Montage: Inklusive Montagezubehör
  • Umweltschonende und sichere Verpackung
  • Geeignet bis max. 100 kg
Weitere Informationen:
Länge:
68 cm
Breite:
138 cm
Höhe:
68 cm
Farbe:
blau/schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 246,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 246,65*
€ 293,51
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 243,70*
€ 290,00
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 231,84*
€ 275,89
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 225,89*
€ 268,81
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 199,31*
€ 237,18
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.