Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku LED-Leuchte MAULzed dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8180290
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8180290
EAN/GTIN:
     4002390069243
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Akku LED-Leuchte MAULzed dimmbar. Leuchtenkopf beweglich. Farbe des Leuchtenkopf: schwarz. Ausführung des Leuchtmittels: 10 eingebauteLED. Max. zul. Leistung: 3 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: LED. Werkstoff: Kunststoff. Höhe Arbeitsstellung: 19 cm. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 16,7 cm. Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Ø): 5 x 18 cm. Kabellänge: 0,94 m. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Netzunabhängiger Akkubetrieb (Laufzeit ca. 5 Stunden, Ladezeit ca. 4 Stunden). Leuchte zusammenklappbar. Auch zum Aufhängen
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Farbe des Leuchtenkopf:
schwarz
Ausführung des Leuchtmittels:
10 eingebauteLED
Helligkeit einstellbar:
Ja
Sockelausführung:
LED
Arm beweglich:
Ja
Armlänge oben:
16,7
Tischklemme vorhanden:
Nein
Kabellänge:
0,94
Breite des Leuchtenfußes:
5
Länge des Leuchtenfußes:
18
Herstellerprodukttyp:
dimmbar
Herstellerproduktbezeichnung:
Akku LED-Leuchte MAULzed
Höhe der Arbeitsstellung:
19
max. zulässige Leistung:
3
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.