Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku LED-Leuchte MAULseven colour vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, zugeklappt
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, zugeklappt
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-8180171
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8180171
EAN/GTIN:
     4002390069205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Akku LED-Leuchte MAULseven colour vario. Leuchtenkopf beweglich. Farbe des Leuchtenkopf: sandfarben/weiß. Ausführung des Leuchtmittels: LED-Platine. Max. zul. Leistung: 3 W. Sockelausführung: Anschlussklemmen. Werkstoff: Kunststoff. Höhe Arbeitsstellung: 27,2 cm. Armlänge oben/unten: 25,3 cm. Größe Leuchtenfuß (B x L) oder (Ø): 6,2 x 5 cm. Kabellänge: 0,94 m. Zertifikate und Zulassungen: Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: G (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: sandfarben.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Netzunabhängiger Akkubetrieb (Laufzeit ca. 2 Stunden, Ladezeit ca. 4 Stunden). Farbtemperatur je Lichtquelle 3000 - 5700 Kelvin
Farbe:
sandfarben
Werkstoff:
Kunststoff
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Farbe des Leuchtenkopf:
sandfarben/weiß
Ausführung des Leuchtmittels:
LED-Platine
Helligkeit einstellbar:
Nein
Sockelausführung:
Anschlussklemmen
Arm beweglich:
Nein
Armlänge oben:
25,3
Tischklemme vorhanden:
Nein
Kabellänge:
0,94
Breite des Leuchtenfußes:
6,2
Länge des Leuchtenfußes:
5
Zertifikat/Zulassung:
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle: G (Spektrum A bis G)
Herstellerprodukttyp:
colour vario
Herstellerproduktbezeichnung:
Akku LED-Leuchte MAULseven
Höhe der Arbeitsstellung:
27,2
max. zulässige Leistung:
3
USB-Anschluss vorhanden:
Ja
Gewichteter Energieverbrauch:
3
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.