Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard MAULstandard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6453084
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6453084
EAN/GTIN:
     4002390045995
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferung mit.
  • Top Qualität
  • Designed by MAUL
  • Unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis
  • Sehr stabil: Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium
  • Robust: Arbeitsfläche aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, geeignet für häufigen Gebrauch
  • Leichtgewicht: Gut zu transportieren und zu montieren
  • 3fach-Nutzen: Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
  • Quer- oder Hochformat
  • Aluminium-Ablageschale
  • Ablageschlage 25 cm lang bis zu einer Größe von 90 x 120 cm, danach 50 cm
  • Dezentes Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau
  • Umweltschonende und sichere Verpackung: Versandkarton inklusive Montagematerial
  • Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
  • Viele Größen auch mit Kork- und Textil-Oberfläche erhältlich
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Anwendung im Hoch- oder Querformat
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff, Aluminium, Stahl
Material des Rahmens:
Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
180
Farbe des Rahmens:
Aluminium, Ecken grau
Höhe der Tafel:
90
Oberflächenbeschaffenheit:
kunststoffbeschichtetes Stahlblech
beidseitig beschreibbar:
Nein
Masse Gewicht:
13,2
Raster vorhanden:
Nein
Lieferumfang:
1 Tafel inkl. Montagematerial
Material der Rückseite:
Stahl
Material der Vorderseite:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Herstellerprodukttyp:
MAULstandard
Herstellerproduktbezeichnung:
Whiteboard
Zubehör für die Wandbefestigung:
Inklusive
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.