| |
|
| Artikel-Nr.: C113-6452284 Herst.-Nr.: 6452284 EAN/GTIN: 4002390045957 |
| |
|
| | |
| - Top Qualität
- Designed by MAUL
- Unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis
- Sehr stabil: Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium
- Robust: Arbeitsfläche aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, geeignet für häufigen Gebrauch
- Leichtgewicht: Gut zu transportieren und zu montieren
- 3fach-Nutzen: Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
- Quer- oder Hochformat
- Aluminium-Ablageschale
- Ablageschlage 25 cm lang bis zu einer Größe von 90 x 120 cm, danach 50 cm
- Dezentes Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau
- Inklusive Montagematerial
- Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
- Viele Größen auch mit Kork- und Textil-Oberfläche erhältlich
- Verpackung recycelbar
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Anwendung im Hoch- oder Querformat | Farbe: | grau | Werkstoff: | Kunststoff, Aluminium, Stahl | Material des Rahmens: | Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff | Ablageschale vorhanden: | Ja | Breite der Tafel: | 120 | Farbe des Rahmens: | Aluminium, Ecken grau | Höhe der Tafel: | 90 | Oberflächenbeschaffenheit: | kunststoffbeschichtetes Stahlblech | beidseitig beschreibbar: | Nein | Masse Gewicht: | 6,415 | Raster vorhanden: | Nein | Lieferumfang: | 1 Tafel inkl. Montagematerial | Material der Rückseite: | Stahl | Material der Vorderseite: | Stahl, kunststoffbeschichtet | Herstellerprodukttyp: | MAULstandard | Herstellerproduktbezeichnung: | Whiteboard | Zubehör für die Wandbefestigung: | Inklusive |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 120x90cm, magnet board, magnet-board maul |
| | |
| |