Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Whiteboard MAULpro Fixed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt die feststellbare Doppel-Lenkrolle
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Piktogramm recycelbar
Artikel-Nr.:
     C113-6335784
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6335784
EAN/GTIN:
     4002390031103
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Achtung! Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Speditionsartikel. Bitte geben Sie zur Gewährleistung eines reibungslosen Bestellverlaufes entsprechende Kontaktdaten zur Avisierung der Lieferung mit.
  • Praktisch: Doppelte Arbeitsfläche, Whiteboard-Tafel auf beiden Seiten
  • Das Beste an Stabilität, Funktion und Qualität
  • Made in Germany
  • Garantie 3 Jahre, 5 Jahre auf die Oberfläche bei sachgemäßer Verwendung
  • Müheloses Bewegen der freistehenden Tafel, große leichtgängige Doppel-Lenkrollen, feststellbar
  • Extrem robust: Äußerst stabiles Gestell, strapazierfähige Arbeitsfläche
  • 3fach-Nutzen: Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
  • Als Flipchart nutzen: Mit dezenten Clip-Blockhaltern (Art.-Nr. 638 73 84) günstig nachrüstbar
  • Stahl-Arbeitsfläche auf formstabilem Kern in Sandwichtechnik
  • Robust: Arbeitsfläche kunststoffbeschichtet, geeignet für permanenten Gebrauch
  • Ablageschale aus Kunststoff, abnehmbar, verschiebbar
  • Höchste Stabilität: Rahmenprofil Tafel aus silbereloxiertem Aluminium, ca. 1,3 mm stark
  • Robustes Gestell: Silberfarbene, pulverbeschichtete Ovalrohr-Konstruktion
  • Zu 98% recycelbar, schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
  • Umweltschonende und sichere Verpackung: Stabiler Versandkarton, recycelbar
  • Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
  • Besonders im Design
  • Arbeitsfläche in Sandwichtechnik dämmt Geräusche bei der Verwendung
  • Die Dicke des Stahlbleches erhöht die Haftkraft, dadurch können mehr Unterlagen befestigt oder Magnete mit geringerer Haftkraft eingesetzt werden
  • Verdeckte Verschraubungen mit Abdeckkappen
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Stabiles Gestell, silberfarben, pulverbeschichtet.Ohne Wendefunktion der Arbeitsflächen. Whiteboard-Tafel auf beiden Seiten. Magnethaftend, beschrift- u. trocken abwischbar. Mit Flipchart-Blockhalter nachrüstbar. Außenmaße 188 x 195 x 65 cm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff, Aluminium, Stahl
Material des Rahmens:
Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
180
Farbe des Rahmens:
Aluminium, Ecken grau
Höhe der Tafel:
100
Oberflächenbeschaffenheit:
kunststoffbeschichtetes Stahlblech
beidseitig beschreibbar:
Ja
Masse Gewicht:
33,6
Raster vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ
Lieferumfang:
1 mobile Tafel inkl. Montagematerial
Material der Rückseite:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Material der Vorderseite:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Herstellerprodukttyp:
Fixed
Herstellerproduktbezeichnung:
Mobiles Whiteboard MAULpro
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,35*
€ 533,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,63*
€ 516,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,21*
€ 466,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,38*
€ 459,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,71*
€ 445,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.