Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilderrahmen MAULdesign Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung mit Dekoration
Zeigt Produkt in Einzelabbildung mit Dekoration
Zeigt Produkt in Einzelabbildung mit Dekoration
Zeigt Produktserie in allen Größen
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1945005
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1945005
EAN/GTIN:
     4002390066891
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
  • Hochwertiger Aluminiumwechselrahmen in vielen Größen
  • Hoch- und Querformat, zum Hängen (alle Formate) und Stellen (194 44 - 194 58)
  • Elegant: Aluminiumprofil silbereloxiert
  • Für Bilder, Speisekarten oder Werbebotschaften im Schaufenster, an der Theke, im Restaurant, im Büro oder zu Hause
  • Stabil: Rahmen 1,35 cm hoch (2 cm ab Größe 40 x 60 cm) in den Ecken verbunden und verstärkt durch verclinchte Gehrungswinkel
  • Komfortable Handhabung: Schnellverschluss mit Drehfedern aus Metall, fest vernietet, gehen nicht verloren
  • Stabil: Rückwand und Aufsteller aus MDF, deshalb auch bis 30 x 40 cm zum Aufstellen geeignet
  • Tipp: Schicke Bilderwand aus der Kombination verschiedener Formate gestalten
  • Klare Form, dezentes Design
  • Glasklar und sicher: Hochwertiges Kunststoff-Glas
  • Inklusive Passepartout-Vorlage
  • Zu 100% recycelbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Sichtgröße 14 x 20 cm. Zum Stellen und Hängen. Rückwand und Aufsteller aus MDF. Zu 100% recycelbar. Schnellverschluss mit fest vernieteten Drehfedern
Farbe:
glasklar
Material des Rahmens:
silbereloxiertes Aluminium
Rahmen vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Glasart:
Kunststoff-Glas
Passepartouteinleger vorhanden:
Ja
Abmessung des Rahmens:
0,9 x 1,35 cm
Nettogewicht:
183
Herstellerprodukttyp:
Aluminium
Herstellerproduktbezeichnung:
Bilderrahmen MAULdesign
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Bilderrahmen mit Passepartouteinleger
Verwendung für Bildgröße:
15 x 21 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.