Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar-Paketwaage MAULparcel S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Anwendung stellvertretend für alle Varianten (Tragkraft/Teilung)
Zeigt Produkt in Anwendung stellvertretend für alle Varianten (Tragkraft/Teilung)
Logo Blauer Engel
Blauer Engel Kurzlink
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1745082
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1745082
EAN/GTIN:
     4002390011853
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Solarwaage
päckchenwaage maul
  • Umweltschonend: Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel"
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • High-Tech: Top-Solartechnik mit Low-Power-ASIC-Technologie, patentiertes Mess-System, patentiertes Gehäusekonzept
  • Volle Leistung auch in schwach beleuchteten Räumen
  • Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Bequem: Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare-Hold
  • greener@work: Batterieaustausch oder -entsorgung überflüssig
  • Ausgezeichnet als Produkt des Jahres (ISPA und Verband der Kunststoffindustrie)
  • Leichtes, spiegelfreies Ablesen durch stark abgeschrägtes Display
  • Vom Waagenspezialist mit über 80 Jahren Erfahrung
  • Clever: Überschüssige Energie wird gespeichert und bei schlechten Lichtverhältnissen (unter 150 Lux) genutzt. Vorgeschriebene Beleuchtung in Büroräumen 500 Lux
  • Praktisch: Abschaltautomatik, automatische Nullstellung
  • Hold-Funktion zur Speicherung des Anzeigewertes
  • Große Wiegefläche 30 x 30 cm
  • Größe 39,9 x 30,4 x 7,6 cm
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Patentiertes Mess-System und Gehäuse-Konzept. Volle Leistung auch in schwach beleuchteten Räumen. Abschaltautomatik, Automatische Nullstellung. Hold-Funktion
Breite:
304
Farbe:
grau
Höhe:
76
Tiefe:
399
Tragfähigkeit der Waage:
50000
Werkstoff:
Bruchsicherer Kunststoff
Wiegegenauigkeit:
50
Breite der Waagschale:
300
Länge der Waagschale:
300
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Art der Hilfsenergie:
Top-Solartechnik
Herstellerprodukttyp:
MAULparcel S
Herstellerproduktbezeichnung:
Solar-Paketwaage
Anschlusswert:
k. A.
Weitere Suchbegriffe: paketwaage
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 105,88* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,19*
€ 143,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.