Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefwaage MAULstart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-1623082
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1623082
EAN/GTIN:
     4002390065757
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Kunststoffgehäuse
Paketwaage
  • Rechteckige Form in Kontrastfarben mit abgerundeten Kanten
  • Feine Teilung in 0,5 g-Schritten bis 1000 g, dann in 1 g-Schritten
  • Benutzerkalibrierung möglich
  • Batteriebetrieb - inklusive zwei 1,5 V Batterien (AAA)
  • Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Bequem: Eine Taste für: On-Off, eine Taste für: Tare (Zuwiegefunktion)
  • Technisches Qualitätskonzept Made by MAUL, dem Waagenspezialisten mit über 80 Jahren Erfahrung
  • Für Preisbewusste
  • Praktisch: Abschaltautomatik, automatische Nullstellung
  • Wiegefläche 10,5 x 11,5 cm
  • Größe 11 x 17 x 2,5 cm
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
On-Off. Tare-Funktion. Automatische Nullstellung, Abschaltautomatik. Benutzerkalibrierung möglich
Breite:
110
Farbe:
grau
Höhe:
25
Tiefe:
170
Tragfähigkeit der Waage:
2000
Werkstoff:
Kunststoff
Wiegegenauigkeit:
1
Breite der Waagschale:
105
Länge der Waagschale:
115
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Art der Hilfsenergie:
Batterie inkl. 2 x 1,5 V AA Batterie
Herstellerprodukttyp:
MAULstart
Herstellerproduktbezeichnung:
Briefwaage
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.