Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SNP:A3C40133291 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 7 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SNP:A3C40133291 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 7 cm Schwarz
Fujitsu SNP:A3C40133291 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 7 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1124-SNP:A3C40133291
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     SNP:A3C40133291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Primergy
Systemspezifische Lüfter
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
38 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Empfohlene Platzierung:
Computergehäuse
Typ:
Ventilator
Lüfterdurchmesser:
70 mm
Kompatible Produkte:
PRIMERGY RX2520 M1
Weitere Suchbegriffe: primergy, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.