Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SNP:A3C40094788 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SNP:A3C40094788 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 7 cm
Fujitsu SNP:A3C40094788 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 7 cm
Artikel-Nr.:
     C1124-SNP:A3C40094788
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     SNP:A3C40094788
EAN/GTIN:
     5711045386152
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
38 mm
Empfohlene Platzierung:
Computergehäuse
Typ:
Ventilator
Lüfterdurchmesser:
70 mm
Kompatible Produkte:
PRIMERGY RX300 S6
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.