Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SNP:A3C40089133 computer cooling system Computergehäuse Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SNP:A3C40089133 computer cooling system Computergehäuse Ventilator Schwarz
Fujitsu SNP:A3C40089133 computer cooling system Computergehäuse Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1124-SNP:A3C40089133
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     SNP:A3C40089133
EAN/GTIN:
     5711045342530
Suchbegriffe:
Lüftergitter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Primergy
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
38 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Empfohlene Platzierung:
Computergehäuse
Typ:
Ventilator
Rotationsgeschwindigkeit (max.):
3500 RPM
Kompatible Produkte:
Primergy TX 140 S1
Weitere Suchbegriffe: Systemspezifische Lüfter, primergy, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.