Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Multimedia Soundsystem Tube 2100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soundsystem Tube 2100
Soundsystem Tube 2100
Soundsystem Tube 2100
Artikel-Nr.:
     C1124-S26391-F7128-L710
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F7128-L710
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
lautsprecher pc fujitsu
Fujitsu Multimedia Soundsystem Tube 2100

Dieses kleine und doch leistungsstarke Fujitsu Soundsystem Tube 2100 sorgt mit hoher Klangqualität und außergewöhnlichem und modernem Design für ein neues Sounderlebnis. Mit seinem kompakten Gehäuse nimmt das System weniger Platz auf Ihrem Schreibtisch ein und verbraucht wenig Energie, da es automatisch nach fünfzehn Minuten im Standby abschaltet.
Weitere Informationen:
Schnittstellen:
3,5 mm
Stromversorgung:
35 Hz - 22 kHz
Farbe:
Schwarz,all current OS
Lieferumfang:
Subwoofer, 2 Satellitenlautsprecher, Netzteil, 3,5 mm-Line-in-Kabel
Herstellernummer:
S26391-F7128-L710
Weitere Suchbegriffe: lautsprecher pc, Multimedia, Audio & TV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F7128-L700
ab € 34,60*
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F7139-L10
ab € 72,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.