Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Monitor L27T-1 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display L27T-1 LED
Display L27T-1 LED
Display L27T-1 LED
Display L27T-1 LED
Artikel-Nr.:
     C1124-S26361-K1571-V160
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-K1571-V160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fujitsu Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Fujitsu Monitore L27T-1 LED

Vereinfachen Sie Ihre Büroarbeit mit dem stilvollen FUJITSU Display L27T-1 LED. Die Technologie für große Betrachtungswinkel in Verbindung mit der Full-HD-Auflösung und einem statischen Kontrast von 3.000:1 gewährleisten ein maximales visuelles Erlebnis und höchsten Betrachtungskomfort. HDMI, DVI (HDCP) und ein USB-Hub sorgen für erstklassige Konnektivität. Lautsprecher sind bereits diskret in den Rahmen integriert und die hervorragende Bedienungsfreundlichkeit rundet das Paket ab.
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
68,5 cm (27 Zoll)
Reaktionszeit:
5 ms (in Video mode)
Auflösung:
1.920 x 1.080 Pixel (empfohlen)
Betrachtungswinkel:
178°/178° CR10:1
Kontrast:
20,000,000:1 (Kontrast – erweitert)
Bildschirmformat:
16:9
Helligkeit:
300 cd/m²
Audio:
Audioausgang: 2 x 2.0 W,Audio-Signaleingang: 3,5 mm-Stereo-Klinkenstecker
Schnittstellen:
2 x USB 2.0,1 x HDMI,1x DVI-D (HDCP),1 x D-SUB
Stromversorgung:
100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Farbe:
Mattschwarz
Garantie:
3 Jahre Collect & Return Service
Herstellernummer:
S26361-K1571-V160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 658,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,21*
€ 796,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,46*
€ 795,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,24*
€ 795,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,37*
€ 791,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,77*
€ 783,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.