Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD Display B23T-6 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LCD Display B23T-6 LED Bild1
LCD Display B23T-6 LED Bild1
Artikel-Nr.:
     C1124-S26361-K1388-V140
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-K1388-V140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fujitsu Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor

LCD Display B23T-6 LED

  • ProductOverview1: Diagonalgröße: 58,4 cm (23 Zoll)
  • ProductOverview2: Auflösung (nativ): 1920 x 1080 Pixel (empfohlen)
  • ProductOverview3: Helligkeit – typisch: 250 cd/m2
  • ProductOverview4: Reaktionszeit – typisch: 5ms
  • Productdescriptionlong: Das B23T-6 LED mit 4-in-1-Standfuß bietet ein optimiertes ergonomisches Design und Benutzerfreundlichkeit für den intensiven Büroeinsatz. Hohe Auflösung für gestochen scharfe Bilder in modernen Anwendungen
  • Productdescription: Advanced Display: 58,4 cm (23 Zoll)-Widescreen-Display
    Beste ergonomische und energiesparende Lösungen für Büroanwendungen
  • key1feature: Umweltfreundliche LED-Technologie mit einzigartigen hocheffizienten Energiesparlösungen wie ECO-Betriebsmodus und ECO-Standby
  • key2feature: Hohe Auflösung für gestochen scharfe Bilder in modernen Anwendungen
  • key3feature: Optimierte Position für entspanntes Arbeiten – mit ergonomischem Standfuß (höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar und um 90° drehbar)
  • Screensizeintegrated: 58,4 cm (23 Zoll)
  • Screenresolutionnativeintegrated: 1920 x 1080 Pixel (empfohlen)
  • Screenbrightness: 250 cd/m2
  • Screencontrast: 41,6673611111111
  • Screenviewangle: 170°/170° CR5:1
  • Screenresponsetime: 5 ms
  • FrequencyHorizontal: 27 - 82 kHz
  • FrequencyVertical: 50 - 76 Hz
  • ScreenSize: 509 x 286 mm
  • Screenaspectratiointegrated: 0,672916666666667
  • USB20total: 4 x USB 2.0
  • DVI: 1 x DVI (HDCP)
  • VGA: 1 x D-SUB
  • Powersupply1: 100  V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
  • Colour: marmorgrau
  • Scopeofdelivery: DVI-D-Datenkabel 1,8 mD-SUB-Datenkabel 1,8 m Audiokabel 1,8 mUSB-Kabel 1,8 m (USB-A auf USB-B)Netzkabel für Wandsteckdose (Euro-Schuko-Typ CEE7) 1,8 mQuickstart-FlyerUtility-CDGarantieheftSicherheitshandbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 491,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,43*
€ 656,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,72*
€ 649,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,51*
€ 639,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,50*
€ 631,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,69*
€ 585,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.