Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 8GB DDR3-1600 ECC Speichermodul 1 x 8 GB 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 8GB DDR3-1600 ECC Speichermodul 1 x 8 GB 1600 MHz
Fujitsu 8GB DDR3-1600 ECC Speichermodul 1 x 8 GB 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     C1124-S26361-F3387-L4
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3387-L4
EAN/GTIN:
     5712505065372
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Maximieren Sie die Leistung Ihres Business-PC mit Fujitsu Speicher. Durch die Erweiterung des Speichers können Sie kostengünstig die Systemleistung steigern, ohne einen leistungsstärkeren Prozessor anschaffen zu müssen.

- Schnellere Inbetriebnahme durch weniger Verzögerungen bei tagtäglichen Aktivitäten
- Mehr Programme gleichzeitig ausführen
- Einfache Umschaltung zwischen mehreren geöffneten Anwendungen
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 8 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
ECC:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 85 %
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr3 ram 8gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 143,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,84*
€ 166,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.