| |
|
| Artikel-Nr.: C1124-S26361-F2391-L200 Herst.-Nr.: S26361-F2391-L200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fujitsu Konnektivität Display Port zu DVI-D Adapterkabel
Mit dem DisplayPort-DVI-D-Adapter können Sie jedes Gerät mit integrierter DVI-D Schnittstelle (Monitor, Projektor, TV...) an einen DisplayPort Ihres Notebooks oder Desktops anschließen.
Merkmale - Ermöglicht die Verbindung eines externen Monitors mit DVI-D Schnittstelle und Ihrem System mit DisplayPort - Plug & Play - Keine Treiber erforderlich Weitere Informationen: | | Herstellernummer: | S26361-F2391-L200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, DVI Verlängerung, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, DisplayPort Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter dvi displayport, adapterkabel dvi, Konnektivität |
| | |
| |