| |
|
| Artikel-Nr.: C1117-920-25-508-101 Herst.-Nr.: 920-25-508-101 EAN/GTIN: 5706991013566 |
| | |
|
| | |
| Jabra PRO 920, EMEA Übersicht: - Professionelle Einstiegs-Headsets
- Zwei Headsetmodelle: Für klassische Tischtelefonie und für Unified Communications oder PC-Telefonie
- Klares, benutzerfreundliches Design
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- Hochwertiger Klang
- Einfach einzusetzen
- Konzipiert für den Einsatz mit einem Tischtelefon
- Optimiert für alle führende Tisschtelefon-Systeme
EINFACH. PROFESSIONELL. KOSTENGÜNSTIG Die Jabra PRO™ 900 Serie ist der einfache, kostengünstige und leistungsfähige Weg auf schnulose Telefonie zu wechseln. Sie bietet die wichtigsten Funktionen professioneller Schnurlos-Headsets in einem klaren, benutzerfreundlichen Design, zu einem attraktiven Preis. Die Serie umfasst ein Headset für klassische Tischtelefone und eines für Unified Communications oder PC-Telefonie. PRODUKTIVER UND KOMFORTABLER Die Headsets der Jabra PRO™ 900 Serie machen seine Nutzer unabhängig vom Schreibtisch. Sie ermöglichen effizientes Multitasking und bieten ihnen mehr Bewegungsfreiheit, beispielsweise um Dokumente zu holen. Zusätzlich zu dem Vorteil, bis zu 120 m von ihrem Arbeitsplatz entfernt zu telefonieren, profitieren Nutzer von verbesserter Ergonomie, indem das Headset Verspannungen im Nackenbereich vorbeugt, da kein Telefonhörer mehr zwischen Schulter und Kopf eingeklemmt werden muss. HOCHWERTIGER KLANG Die Jabra PRO™ 900 Headsets bieten präzisen Klang und weitere Ausstattungsdetails wie Jabra SafeTone™-Technologie, die das Gehör vor plötzlichen Schallspitzen schützt und einen sicheren gleichmäßigen Lautstärkepegel einhält. Das Noise-Cancelling Mikrofon blendet für den Gesprächspartner störende Hintergrundgeräusche im Büro aus. HOCH KOMPATIBEL. EINFACH EINZUSETZEN Die Jabra PRO™900 Headset-Serie ist mit allen führenden Tischtelefon-Systemen oder Unified Communications-Plattformen kompatibel. Sprachansagen erleichtern es dem Nutzer, sein Headset einzurichten. Über verständliche und intuitiv zu bedienenden Call Control-Tasten lassen sich Anrufe leicht steuern. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Systemtelefon, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, jabra headset dect, bluetooth headset, gn netcom headset, Kopfhörer, Telefon Headset, GN Netcom, Jabra, Headset schnurlos, Headset kabellos |
| | |
| |