Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother WT-223CL Drucker-/Scanner-Ersatzteile Resttonerbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother WT-223CL Drucker-/Scanner-Ersatzteile Resttonerbehälter
Brother WT-223CL Drucker-/Scanner-Ersatzteile Resttonerbehälter
Brother WT-223CL Drucker-/Scanner-Ersatzteile Resttonerbehälter
Brother WT-223CL Drucker-/Scanner-Ersatzteile Resttonerbehälter
Artikel-Nr.:
     C1114-WT-223CL
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     WT-223CL
EAN/GTIN:
     4977766790024
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Resttonerbehälter
Der WT-320CL Tonerabfallbehälter ist unabdingbar, wenn es darum geht, die Lebensdauer Ihres Druckers zu verlängern und sicherzustellen, dass er stets qualitativ hochwertige Ausdrucke liefert.
Der Original Brother Tonerabfallbehälter sammelt allen überschüssigen Toner, der sich mit der Zeit in der Maschine anreichert, sodass dieser schnell, einfach und ohne Verschmutzungen entsorgt werden kann. Dadurch erhalten Sie durchgängig hervorragende und gestochen scharfe Druckergebnisse, so wie Sie es von Brother gewohnt sind.
Dank einer Lebensdauer von 50.000 Seiten ist der Original Brother Tonerabfallbehälter langlebig und zuverlässig und sorgt so für eine einwandfreie Funktionalität Ihres Druckers.
Mit der Entscheidung für einen Original WT-320CL Tonerabfallbehälter stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist.
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
1060 g
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
127 mm
Höhe:
380 mm
Gewicht:
722 g
Typ:
Resttonerbehälter
Gerätekompatibilität:
Multifunktional
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
HL-L3210CW, HL-L3230CDW, HL-L3270CDW, HL-L3290CDW, MFC-L3710CW, MFC-L3750CDW and MFC-L3770CDW
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
Maximale Kapazität:
50000 Blätter
Ursprungsland:
Vietnam

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-L 3510 CDW; DCP-L 3517 CDW; DCP-L 3550 CDW; HL-L 3210 CW; HL-L 3230 CDN; HL-L 3230 CDW; HL-L 3270 CDW; HL-L 3280 CDW; MFC-L 3710 CW; MFC-L 3730 CDN; MFC-L 3750 CDW; MFC-L 3770 CDW
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.