Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Etikettendrucker TJ-4120TN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Etikettendrucker TJ-4120TN Bild1
Brother Etikettendrucker TJ-4120TN Bild1
Brother Etikettendrucker TJ-4120TN Bild2
Brother Etikettendrucker TJ-4120TN Bild3
Brother Etikettendrucker TJ-4120TN Bild4
3 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     C1114-TJ4120TNZ1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TJ4120TNZ1
EAN/GTIN:
     4977766804721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Brother Etikettendrucker TJ-4120TN

Mit dem Brother TJ-4120TN Industriedrucker lassen sich Etiketten selbst in den schwierigsten Produktionsumgebungen problemlos drucken.

Der hochvolumige Etikettendrucker liefert effiziente Beschriftungslösungen mit einer Leistung, auf die Sie sich verlassen können. Dank der Kompatibilität mit der ZPL2-Emulation, der hohen Farbbandkapazität und den zahlreichen Schnittstellenoptionen ist dieser Industriedrucker für Sie gebaut und auf Widerstandfähigkeit ausgelegt.

Hauptmerkmale

  • Hohe Druckgeschwindigkeiten von bis zu 178 mm/Sek. und einer Druckauflösung von 300 dpi
  • LED-Anzeige zur Meldung des Druckerstatus
  • Druckbreite von bis zu 105,7 mm
  • Unterstützte Druckerbefehlssprachen FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)
  • 450m Farbbandkapazität bedeutet weniger Verbrauchsmaterialwechsel
  • Einfache Verbindung mit USB, USB-Host, Seriell, LAN und WLAN (optional)

Technische Spezifikationen

  • Allgemein
    • Tasten: Ein-/Aus-Taste, Bandvorlauf
    • Flash-RAM: 128 MB
    • LED: Ein-/Aus-Taste, Status, Fehler
    • RAM: 128 MB
    • Technologie: Thermotransfer / Thermodirektdruck
  • Konnektivität
    • Seriell: RS-232
    • USB-Schnittstelle: USB, USB-Host
    • LAN-Schnittstelle: 10/100 Mbps
  • Abmessungen und Gewicht
    • Abmessungen: 248mm (B) x 436mm (T) x 274mm (H)
    • Gewicht ohne Verpackung: 9,2 kg
  • Lieferumfang
    • Etikettenerstellungssoftware: Bartender Ultra Lite Edition (herunterladbar)
    • Netzkabel: Ja
    • USB-Kabel: Ja
    • Schnellstartanleitung: Ja
  • Betriebssysteme und Software
    • Linux: Linux
    • Macintosh: Mac OS X 10.11.x oder höher
    • Windows: Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Windows 8, Windows 8.1
    • Android: V5 or later
    • IOS: iOS 9 oder höher
  • Drucker
    • 1-dimensionale Barcode-Symbologien: Code128UCC, Code128 mit Zeichensätzen A,B,C, EAN128, Interleaved 2 aus 5, Interleaved 2 aus 5 mit Prüfziffer, Standard 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code39, Code39 mit Prüfziffer, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) Ziffern Add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI mit Prüfziffer, PLESSEY, China post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN number, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS
    • 2-dimensionale Barcode-Symbologien: CODABLOCK F Modus, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39
    • Etikettenerkennungssensor: Ja
    • Maximale Etikettenbreite: 120 mm
    • Maximale Drucklänge: 11430 mm
    • Maximale Druckbreite: 105.7 mm
    • Speicherresidente Schriftarten: 8 alphanumerische Bitmap-Fonts für die FBPL Monotype Image® True type-Font-Engine mit einem CG Triumvirate Bold Condensed skalierbaren Schriften
    • Auflösung (dpi): 300 x 300
    • Standarddruckgeschwindigkeit: 178 mm pro Sekunde
    • Unterstützte Befehle: FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL)
  • Lösungen
    • SDK (Software Development Kit): Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 784,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,37*
€ 991,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,00*
€ 991,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,09*
€ 971,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,76*
€ 949,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,01*
€ 932,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
PALP005
ab € 200,66*
Zubehör
Brother
PACU002
ab € 138,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.