Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TC-5 Drucker-/Scanner-Ersatzteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother TC-5 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Brother TC-5 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Artikel-Nr.:
     C1114-TC-5
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TC-5
EAN/GTIN:
     4977766712194
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Brother
Brother Beschriftungsbänder
Brother Schriftbänder
Brother TC
Stumpfe Klingen können die Qualität Ihrer gedruckten Etiketten mit der Zeit beeinträchtigen. Statt zur Schere zu greifen und die Etiketten manuell abzuschneiden, können Sie mit der Original Brother TC-5 Ersatzklinge sicherstellen, dass Ihr P-touch Gerät auch weiterhin schnell, einfach und bequem zu bedienen ist. Durch ein sauberes, automatisches Abtrennen Ihrer gedruckten Etiketten sorgt die Klinge dafür, dass Sie stets perfekt abgeschnittene Etiketten in gewohnt hoher Qualität erhalten.

Einfach und schnell zu installieren ist die Original Brother TC-5 Ersatzklinge in wenigen Sekunden einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
11 g
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
90 mm
Gewicht:
4 g
Produktfarbe:
Gelb
Ursprungsland:
China

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 1000; P-Touch 1000 BTS; P-Touch 1000 F; P-Touch 1005 BTS; P-Touch 1005 F; P-Touch 1005 FB; P-Touch 1005 Series; P-Touch 1010; P-Touch 1090; P-Touch 1250; P-Touch 1250 J; P-Touch 1250 LB; P-Touch 1250 S; P-Touch 1250 Series; P-Touch 1250 VP; P-Touch 1250 VPS; P-Touch 1260 VP; P-Touch 1280; P-Touch 1280 CB; P-Touch 1280 DT; P-Touch 1280 Series; P-Touch 1280 VP; P-Touch 1290; P-Touch 1290 DT; P-Touch 1290 Series; P-Touch 1290 VP; P-Touch 7100 VP
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.