Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TC-4100 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Tower-Tray-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother TC-4100 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Tower-Tray-Anschluss
Brother TC-4100 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Tower-Tray-Anschluss
Brother TC-4100 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Tower-Tray-Anschluss
Brother TC-4100 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Tower-Tray-Anschluss
Artikel-Nr.:
     C1114-TC-4100
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TC-4100
EAN/GTIN:
     4977766818827
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Brother
Brother Beschriftungsbänder
Brother Schriftbänder
Brother TC
Erhöhen Sie die Papierzufuhr Ihres professionellen Farblaserdruckers um 4 x 520 Blatt, indem Sie den Tower Tray Adapter TC-4100 zusammen mit dem Tower Tray TT-4000 einfach und schnell an Ihr Gerät anschließen. Dieser Tower Tray Adapter ist kompatibel mit den Geräten HL-L8360CDW, HL-L9310CDW, MFC-L8900CDW und MFC-L9570CDW sowie HL-L9430CDN, HL-L9470CDN, MFC-L9630CDN und MFC-L9670CDN.

Abmessung (B x T x H): 486 x 444 x 103 mm
Gewicht (netto): 5,9 kg
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
8500 g
Lagenanzahl pro Palette:
7 Stück(e)
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Breite:
576 mm
Tiefe:
232 mm
Höhe:
617 mm
Gewicht:
6030 g
Typ:
Tower-Tray-Anschluss
Gerätekompatibilität:
Multifunktional
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
HL-L9310CDW / MFC-L9570CDW
Produktfarbe:
Weiß
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 44,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.