Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TC-4000 Drucker-/Scanner-Ersatzteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother TC-4000 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Brother TC-4000 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Brother TC-4000 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Brother TC-4000 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Artikel-Nr.:
     C1114-TC-4000
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TC-4000
EAN/GTIN:
     4977766774581
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Brother
Brother Beschriftungsbänder
Brother Schriftbänder
Brother TC
Mit dem optionalen Tower Tray Adapter TC-4000 koppeln Sie den Tower Tray TT-4000 für weitere 4 x 520 Blatt bequem an Ihr Farblasergerät an. Dieser Tower Tray Adapter ist kompatibel mit den Geräten HL-L8360CDW, HL-L9310CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9570CDW und sorgt für mehr Flexibilität beim Papiermanagement.
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
8195 g
Lagenanzahl pro Palette:
7 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Breite:
580 mm
Tiefe:
240 mm
Höhe:
620 mm
Gewicht:
5917 g
Gerätekompatibilität:
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
TT-4000
Produktfarbe:
Weiß
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.