Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TC-101 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother TC-101 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf transparent
Brother TC-101 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf transparent
Artikel-Nr.:
     C1114-TC-101
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TC-101
EAN/GTIN:
     4977766050487
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Die Schriftbandkassetten von Brother wurden so konstruiert, dass sie perfekt zu unseren Beschriftungsgeräten P-touch passen, wodurch Sie herausragende Ergebnisse mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis erzielen können.
Weitere Informationen:
Speicherbandbreite (metrisch):
12 mm
Bandlänge:
7.7 m
Breite:
18 mm
Tiefe:
55 mm
Höhe:
85 mm
Gewicht:
34 g
Paketgewicht:
48 g
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
48219090
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Band-Größe:
12 mm
Aufkleberfarbe:
Schwarz auf transparent
Bandtyp:
TC
Ursprungsland:
Japan
Laminiert:
Ja
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
PT2000, PT3000, PT500, PT5000, PT8E

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 2000; P-Touch 3000; P-Touch 500; P-Touch 500 II; P-Touch 500 Series; P-Touch 5000; P-Touch 8 e
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,60*
  
Preis gilt ab 100 Stück
1 Stück enthält 8 Meter (ab € 1,20875* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.