Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Etikettendrucker RJ-3150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Etikettendrucker RJ-3150 Bild 1
Brother Etikettendrucker RJ-3150 Bild 1
Brother Etikettendrucker RJ-3150 Bild 1
Brother Etikettendrucker RJ-3150
Brother Etikettendrucker RJ-3150
Artikel-Nr.:
     C1114-RJ3150Z1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     RJ3150Z1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Brother-Etikettendrucker RJ-3150

Der Beleg- und Etikettendrucker RJ-3150 ist das mobile Arbeitspaket für professionelle Beschriftungs-Lösungen! Mit seinen kompakten Massen und einer Druckgeschwindigkeit von 127 mm pro Sekunde bei einer Auflösung von 203 dpi liegen binnen kürzester Zeit brillante Ausdrucke in der Hand - dank Wi-Fi- und Bluetooth-Verbindung komplett kabellos und kompatibel mit PC, Smartphones und Tablets. Über einen USB-Host lässt sich für erweiterte Funktionen ein Barcode-Scanner anschließen. Als erster Drucker seiner Art besitzt der RJ-3150 ein 3.3" (8.38 cm) Farbdisplay. Ein automatischer Etikettenablöser (Peeler) sorgt für den nötigen Komfort nach dem Druckvorgang.

Spezifikationen:

  • Druckverfahren: Thermodirekt-Druck
  • Druckauflösung: 203 dpi
  • Druckgeschwindigkeit (je nach verwendetem Medium): Max. 127 mm/Sek.
  • Druckbreite: Max. 72 mm
  • Drucklänge: 1 m
  • Drucklänge: Etiketten (ohne Ablöser): 6 mm, Etiketten (mit Ablöser): 25,4 mm, Papierrolle: 6 mm
  • Gewicht: Drucker inkl. Akku: ca. 680 g
  • Abmessungen: Ca. 116 (B) × 82 (H) × 189 mm (T)
  • USB: USB Ver. 2.0 (Full Speed) (Mini-B, Peripherie)
  • USB-Host: Typ A
  • Bluetooth: Ver. 2.1 +EDR (Klasse 1)
  • WLAN: IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktur-Modus), IEEE 802.11b (Ad-hoc-Modus)
  • Temperatur: Betrieb: -10 bis 50 °C, Laden: 0 bis 40 °C
  • Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % (nicht kondensierend, maximale Feuchttemperatur: 27 °C)
  • Lagerungstemperatur: -20 bis 60 °C
  • Luftfeuchtigkeit am Lagerort: 10 bis 90 % (nicht kondensierend, maximale Feuchttemperatur: 45 °C)
  • Akku: Lithium-Ionen-Akku: 7,2 V
  • Akku-Betriebszeit: Ca. 5.300 Etiketten (bei Anschluss über USB und Verwendung eines neuen,voll geladenen Akkus). Für die Tests wurden die Brother Testdruckdaten (8,5 % Deckungsgrad 76,2×33 mm) bei 23 °C verwendet.
  • Ladezeit: 3 Stunden (bei 23 °C mit ausgeschaltetem Drucker und einem neuen Akku)
  • Adapter: Netzadapter (15 V)
  • Autoadapter: Adapter für Zigarettenanzünder oder Kabel (12 V (Gleichstrom))
  • Medienart: Papierrolle, Etiketten
  • Medienbreite: 25 bis 80 mm
  • Abstand zwischen den Etiketten: Mindestens 3 mm
  • Stärke Papierrolle: 0,058 bis 0,090 mm, Anhänger: 0,090 bis 0,135 mm, Etiketten: 0,080 bis 0,170 mm*, * Für RJ-3050: Nur mit Schwarzmarke
  • Durchmesser (max.): 66 mm
  • Rollenkerndurchmesser (min.): Papierrolle: 12,7 mm, Etiketten: 25,4 mm
  • Mediensensor: Durchlässigkeit/Abstand, Reflektiv/Balken, Ablöser
  • Unterstützte Druckertreiber: Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 /Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2 /Windows Server® 2012 / Windows Server® 2012 R2
  • Garantie: 2 Jahre Bring-in
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 411,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,21*
€ 548,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,90*
€ 544,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,86*
€ 529,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,26*
€ 522,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,11*
€ 489,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
RJ3050Z1
ab € 343,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.