Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Mobiler 2 Zoll Drucker RJ-2055WB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Mobiler 2 Zoll Drucker RJ-2055WB Bild1
Brother Mobiler 2 Zoll Drucker RJ-2055WB Bild1
Brother Mobiler 2 Zoll Drucker RJ-2055WB Bild2
Brother Mobiler 2 Zoll Drucker RJ-2055WB Bild3
Artikel-Nr.:
     C1114-RJ2055WBXX1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     RJ2055WBXX1
EAN/GTIN:
     4977766802444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Brother Mobiler 2 Zoll Drucker RJ-2055WB

Der mobile Drucker RJ-2055WB von Brother ist ideal zum Drucken von Belegen, Tickets und Strafzetteln. Der leichte und kompakte 2 Zoll Belegdrucker verfügt über eine Reihe von Schnittstellenoptionen und lässt sich dank der unterstützten Druckerbefehlssprachen und kostenlosen Software Development Kits problemlos in Ihre vorhandenen Systeme integrieren.

Hauptmerkmale

  • Unser bisher leichtester mobiler Drucker mit 215 g
  • Schnittstellenoptionen, wie z.B. USB, Bluetooth und WLAN
  • Zu den Druckerbefehlssprachen gehören FBPL-EZC (EPL2, ZPL2, CPCL) und ESC-POS (zum Herunterladen)
  • Robustes Design mit IP54-Zertifizierung und Falltests aus 2,5 m Höhe (mit optionalem Gehäuse)
  • Vollständig anpassbar mit einer Reihe von Zubehör

Technische Spezifikationen

  • Allgemein
    • Verwendungsart: Am Körper
    • Akkuladezeit: 2.5 Stunden
    • Flash-RAM: 16 MB
    • Lithium-Ionen-Akku: Yes
    • Speichergrösse: 32 MB
  • Konnektivität
    • Bluetooth: MFi Bluetooth v4.2
    • Bluetooth-Profile: Classic / SPP(Serial Port Profile)
    • USB-Schnittstelle: Micro USB 2.0 (High Speed)
    • WLAN-Schnittstelle: Wireless LAN IEEE802.11a/b/g/n supporting 2.4GHz and 5GHz
  • Abmessungen und Gewicht
    • Abmessungen: 79 mm (W) x 116 mm (L) x 36.5 mm (H)
    • Gewicht ohne Verpackung: 215 g
  • Lieferumfang
    • Gürtelklammer: Ja
    • Li-Ion-Akku: Yes
    • Sonstiges: Documentation, PSG,QSG, Auto-switching power adaptor
  • Medienformate
    • Medienformate: Width: 58mm / Diameter: 30mm maximum
  • Betriebssysteme und Software
    • Macintosh: Mac OS X 10.7.x, 10.8.x oder höher, Mac OS X 10.10.x oder höher, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12.x oder höher, Mac OS X 10.13.x oder höher, Mac OS X 10.14.x oder höher
    • Windows: Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
  • Drucken
    • 1-dimensionale Barcode-Symbologien: CODE 39, ITF(I-2/5), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, UPC/EAN EXTENSION CODABAR, CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), POSTNET, GS1 Databar(Omnidirectional/Truncated/Stacked/Stacked Omnidirectional/Limited/Expanded/Expanded Stacked) CODE93, MSI/Plessey, Inteligent Mail Barcode
    • 2-dimensionale Barcode-Symbologien: QR Code (model 1, model 2, micro QR), Maxi code, PDF417 (Standard, Truncate), MicroPDF417, Data Matrix(Square, Rectangular) AztecCode
    • Maximale Drucklänge: 2794 mm
    • Maximale Druckbreite: 48 mm
    • Auflösung (dpi): 203
    • Standarddruckgeschwindigkeit: 101.6 mm pro Sekunde
    • Unterstützte Befehle: FBPL-EZC (EPL2, ZPL2, CPCL) and ESC-POS (downloadable)
  • Lösungen
    • SDK (Software Development Kit): Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,50*
€ 261,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,25*
€ 253,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,10*
€ 248,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,57*
€ 245,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,12*
€ 229,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
PA4BC001EU
ab € 229,47*
Zubehör
Brother
PA4BC002EU
ab € 228,62*
Zubehör
Brother
PA4CR001EU
ab € 266,92*
Zubehör
Brother
PA4CR002EU
ab € 266,21*
Zubehör
Brother
PABC005EU
ab € 94,29*
Zubehör
Brother
PACC002
ab € 47,54*
Zubehör
Brother
PACC003
ab € 48,54*
Zubehör
Brother
PACR003EU
ab € 83,59*
Zubehör
Brother
PACR004EU
ab € 83,78*
Zubehör
Brother
PALPR002
ab € 32,75*
Zubehör
Brother
PALPR003
ab € 43,53*
Zubehör
Brother
PARH002
ab € 29,50*
Zubehör
Brother
PARS001
ab € 17,47*
Zubehör
Brother
PARS002
ab € 23,30*
Zubehör
Brother
PASS001
ab € 8,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.