| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-PABT005 Herst.-Nr.: PABT005 EAN/GTIN: 4977766788847 |
| |
|
| | |
| Brother Batterie/Akku PA-BT-005 Brother PA-BT-005, Batterie/Akku, Schwarz, Lithium-Ion (Li-Ion), 1870 mAh, 3,6 V, 6,8 Wh Spezifikationen - Funktionen
- Typ : Batterie/Akku
- Produktfarbe : Schwarz
- Batterietechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion)
- Batteriekapazität : 1870 mAh
- Batteriespannung : 3,6 V
- Batteriekapazität (Wattstunden) : 6,8 Wh
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Drucker-Batterie, beschriftungsband brother p-touch, beschriftungsband, Etikettendrucker Zubehör, Farbrollen, Etikettenrollen, Etikettenpapier, Ladestation, Akku, Batterie |
| | |
| |