Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PA-PR2-002 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother PA-PR2-002 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Roller
Brother PA-PR2-002 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Roller
Brother PA-PR2-002 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Roller
Brother PA-PR2-002 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Roller
Artikel-Nr.:
     C1114-PA-PR2-002
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PA-PR2-002
EAN/GTIN:
     4977766832922
Suchbegriffe:
Andruckrolle Drucker
Druckwalze Etikettendrucker
Etikettendruckerwalze
Umlenkwalze Etikettendrucker
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
66 mm
Verpackungstiefe:
173 mm
Verpackungshöhe:
202 mm
Paketgewicht:
372 g
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Garantiezeit:
1 Jahr(e)
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Breite:
173 mm
Tiefe:
66 mm
Höhe:
202 mm
Gewicht:
79 g
Typ:
Roller
Gerätekompatibilität:
Etikettendrucker
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
TD-2310D, TD-2320D203, TD-2350D203, TD-2350DSA203
Ursprungsland:
Vietnam
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.