Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PA-LPR2-002 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother PA-LPR2-002 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Roller
Brother PA-LPR2-002 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Roller
Brother PA-LPR2-002 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Roller
Brother PA-LPR2-002 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Roller
Artikel-Nr.:
     C1114-PA-LPR2-002
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PA-LPR2-002
EAN/GTIN:
     4977766833851
Suchbegriffe:
Andruckrolle Drucker
Druckwalze Etikettendrucker
Etikettendruckerwalze
Umlenkwalze Etikettendrucker
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
260 g
Lagenanzahl pro Palette:
7 Stück(e)
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Breite:
175 mm
Tiefe:
67 mm
Höhe:
203 mm
Gewicht:
80 g
Typ:
Roller
Gerätekompatibilität:
Etikettendrucker
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
TD-4420DNFC
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 102,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.