Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PA-LP-006 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Peel-off kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother PA-LP-006 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Peel-off kit
Brother PA-LP-006 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Peel-off kit
Brother PA-LP-006 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Peel-off kit
Brother PA-LP-006 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Peel-off kit
Artikel-Nr.:
     C1114-PA-LP-006
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PA-LP-006
EAN/GTIN:
     4977766804882
Suchbegriffe:
Etiketten Ab-/Aufwickler
Etiketten Abwickler
Etiketten Aufwickler
Etikettendrucker-Spendemodul
Steigern Sie die Arbeitseffizienz und maximieren Sie die Produktivität mit dem Brother PA-LP-006 Etikettenablöser. Kompatibel mit ausgewählten industriellen Etikettendruckern der TJ-Serie.
Der automatische Etikettenablöser entfernt das Trägermaterial von den Etiketten, wenn diese gedruckt werden, wodurch Ihre Mitarbeiter Zeit und Sie Geld sparen.
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
2775 g
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Breite:
405 mm
Tiefe:
275 mm
Höhe:
200 mm
Gewicht:
1917 g
Typ:
Peel-off kit
Gerätekompatibilität:
Etikettendrucker
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
TJ-4420TN, TJ-4520TN
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Taiwan
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 333,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,41*
€ 396,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,97*
€ 393,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,14*
€ 350,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,97*
€ 347,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,35*
€ 331,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.