Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PA-CU-007 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother PA-CU-007 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Schneider
Brother PA-CU-007 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Schneider
Brother PA-CU-007 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Schneider
Brother PA-CU-007 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Schneider
Artikel-Nr.:
     C1114-PA-CU-007
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PA-CU-007
EAN/GTIN:
     4977766832977
Suchbegriffe:
Etikettendrucker Schneideeinheit
Etikettendrucker Schneidevorrichtun...
etikettendrucker schneideeinheit
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
66 mm
Verpackungstiefe:
173 mm
Verpackungshöhe:
202 mm
Paketgewicht:
623 g
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Garantiezeit:
1 Jahr(e)
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Breite:
173 mm
Tiefe:
66 mm
Höhe:
202 mm
Gewicht:
328 g
Typ:
Schneider
Gerätekompatibilität:
Etikettendrucker
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
TD-2320D, TD-2350D, TD-2350DSA
Ursprungsland:
Vietnam
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 100,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.