Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PA-CU-005 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother PA-CU-005 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Schneider
Brother PA-CU-005 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Schneider
Brother PA-CU-005 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Schneider
Brother PA-CU-005 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Schneider
Brother PA-CU-005 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Schneider
Artikel-Nr.:
     C1114-PA-CU-005
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PA-CU-005
EAN/GTIN:
     4977766804868
Suchbegriffe:
Etikettendrucker Schneideeinheit
Etikettendrucker Schneidevorrichtun...
Schneidevorrichtung
etikettendrucker schneideeinheit
Der Etikettenschneideeinheit PA-CU-005 sorgt für einen sauberen Schnitt und eine einfache Handhabung, indem er Etiketten beim Drucken automatisch schneidet.
Erhöhen Sie die Effizienz durch die Verwendung des automatischen Etikettenschneideeinheit, wenn es an einen TJ-Industriedrucker angeschlossen wird.
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
1421 g
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
126 mm
Gewicht:
1140 g
Typ:
Schneider
Gerätekompatibilität:
Etikettendrucker
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
TJ-4420TN, TJ-4520TN
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Taiwan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 456,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,56*
€ 543,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,92*
€ 541,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,06*
€ 535,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,05*
€ 534,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,89*
€ 530,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.