Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PA-CU-003 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother PA-CU-003 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Schneider
Brother PA-CU-003 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Schneider
Brother PA-CU-003 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Schneider
Brother PA-CU-003 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Schneider
Brother PA-CU-003 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Schneider
Artikel-Nr.:
     C1114-PA-CU-003
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PA-CU-003
EAN/GTIN:
     4977766802185
Suchbegriffe:
Etikettendrucker Schneideeinheit
Etikettendrucker Schneidevorrichtun...
Schneidevorrichtung
etikettendrucker schneideeinheit
Zur Steigerung der Effizienz ist dieser Original Brother PA-CU-003 Voll- und Teilschnitt-Cutter ein vom Händler installierbares Sonderzubehör. Durch das automatische Abschneiden der Etiketten während des Druckens gewährleistet er jedes Mal einen sauberen Schnitt und eine einfache Bedienbarkeit.

Kompatibel mit den folgenden Modellen: TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWB, TD-4750TNWBR.
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
572 g
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
155 mm
Höhe:
135 mm
Gewicht:
491 g
Typ:
Schneider
Gerätekompatibilität:
Etikettendrucker
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWB, TD-4750TNWBR
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Taiwan
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 161,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.