Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PA-BT-004 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother PA-BT-004 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
Brother PA-BT-004 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
Brother PA-BT-004 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
Brother PA-BT-004 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
Artikel-Nr.:
     C1114-PA-BT-004
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PA-BT-004
EAN/GTIN:
     4977766836647
Suchbegriffe:
Drucker Ersatzakku
Druckerakku
Etikettendrucker Ersatzakku
Etikettendruckerakku
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
163 mm
Verpackungshöhe:
281 mm
Paketgewicht:
355 g
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Garantiezeit:
0.5 Jahr(e)
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Breite:
139 mm
Tiefe:
4.2 mm
Höhe:
133 mm
Gewicht:
266 g
Typ:
Akku
Gerätekompatibilität:
Etikettendrucker
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
TD-2320D, TD-2350D, TD-2350DSA
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
1750 mAh
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 135,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,73*
€ 159,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.