| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-LC900M Herst.-Nr.: LC900M EAN/GTIN: 4977766627900 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Kapazität Patrone: | 400 Blätter | Typ: | Original | Druckfarben: | Magenta | Kompatibilität: | DCP-115C, DCP-120C, DCP-315CN, DCP-340CW, FAX-1840C, MFC-215C, FAX-1940CN, MFC-3340CN, MFC-620CN, FAX-2440C, MFC-820CW, MFC-5440CN, MFC-5840CN, MFC-425CN, MFC-640CW, MFC-3240C, MFC-210C, MFC-410CN | Farbiger Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Farbe: | Ja |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -105 C; DCP -110 C; DCP -110 Series; DCP -115 C; DCP -116 C; DCP -117 C; DCP -120 C; DCP -310 C; DCP -310 CN; DCP -310 Series; DCP -315 CN; DCP -340 CW; DCP -340 DCW; DCP -340 Series; Fax 1835 C; Fax 1840 C; Fax 1840 CN; Fax 1940 C; Fax 1940 CN; Fax 2440 C; MFC -1180 ME; MFC -1185 LH; MFC -1190 CE; MFC -1195 B; MFC -210 C; MFC -210 Series; MFC -215 C; MFC -3240 C; MFC -3240 CN; MFC -3340 C; MFC -3340 CN; MFC -3342 CN; MFC -410 CN; MFC -420 CN; MFC -420 Series; MFC -422 C; MFC -425 CN; MFC -5440 CN; MFC -5840 CN; MFC -610 CLN; MFC -610 CLWN; MFC -610 CN; MFC -610 Series; MFC -615 CL; MFC -620; MFC -620 CLN; MFC -620 CN; MFC -620 Series; MFC -640 CW; MFC -820 CW; MFC -830 CLN; MFC -830 CLWN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |