Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC422BK Druckerpatrone Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother LC422BK Druckerpatrone Original Schwarz
Brother LC422BK Druckerpatrone Original Schwarz
Brother LC422BK Druckerpatrone Original Schwarz
Brother LC422BK Druckerpatrone Original Schwarz
Brother LC422BK Druckerpatrone Original Schwarz
Brother LC422BK Druckerpatrone Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1114-LC422BK
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC422BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Suchen Sie eine Patrone, die bei jedem Druck mühelos Leistung bietet? Die Brother Tintenpatrone LC-422BK Schwarz mit farbechten Eigenschaften garantiert reibungslose, zuverlässige und qualitativ hochwertige Ausdrucke von Ihrem ersten bis zu Ihrem letzten Druck. Unsere perfekt aufeinander abgestimmten Tinten sorgen dafür, dass Ihr Drucker stets optimal arbeitet.
Brother berücksichtigt die Auswirkungen auf die Umwelt in jeder Phase des Lebenszyklus Ihrer Tintenpatrone und reduziert den Abfall bei der Entsorgung. Unsere gesamte Hardware und alle unsere Tintenpatronen sind so gebaut, dass sie die Umwelt so wenig wie möglich belasten.

Original Tintenpatrone von Brother LC-422BK – lohnt sich auf jeden Fall
Weitere Informationen:
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Brother
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
MFC-J5340DW MFC-J5345DW MFC-J5740DW MFC-J6540DW MFC-J6940DW
Seitenergebnis schwarze Tinte:
550 Seiten
Ursprungsland:
Philippinen
Breite:
22 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
46 g
Paketgewicht:
63 g

Kompatible Geräte:
Brother:
MFC-J 5340 DW; MFC-J 5340 DWE Ecopro; MFC-J 5345 DW; MFC-J 5740 DW; MFC-J 6540 DW; MFC-J 6540 DWE; MFC-J 6590 DW; MFC-J 6940 DW
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.