Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-29-8529 Herst.-Nr.: LC3219XLVALDR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Value-Pack bestehend aus 4 XL-Tintenpatronen: - LC-3219XLBK (Schwarz) für 3.000 Seiten*,
- LC-3219XLC (Cyan),
- LC-3219XLM (Magenta),
- LC-3219XLY (Gelb) für je 1.500 Seiten*
- * gemäß ISO 24711
Weitere Informationen: | | Geeignet für: | MFC-J6930DW, MFC-J6530DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone p-touch, brother druckerpatrone, Tinte, Tintenpatrone, Tonerpatrone, Toner, Drucker Zubehör, Tonerkartusche |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 73,07* | € 90,25* | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 73,52* | € 90,26* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 75,02* | € 92,05* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 75,07* | € 92,51* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 74,51* | € 92,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 73,07* pro Satz) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|