Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Professioneller Laserdrucker HL-L6400DW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Professioneller Laserdrucker HL-L6400DW Bild 1
Brother Professioneller Laserdrucker HL-L6400DW Bild 1
Brother Professioneller Laserdrucker HL-L6400DW Bild 2
Brother Professioneller Laserdrucker HL-L6400DW Bild 3
Blauer Engel
PrintAirbag
If Design Award
Brother Professioneller Laserdrucker HL-L6400DW
Artikel-Nr.:
     C1114-HL-L6400DW
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-L6400DW
EAN/GTIN:
     4977766753401
Artikeldatenblatt
Artikelsicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
brother laserdrucker

Brother Professioneller Laserdrucker HL-L6400DW

Professioneller Laserdrucker für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolume

Der Brother HL-L6400DW ist dank seiner hohen Druckgeschwindigkeit und den zahlreichen Papiermanagement-Optionen der optimale Laserdrucker für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolumen. Der Ultra-Jumbo-Toner für 20.000 Seiten ermöglicht besonders günstige Klickpreise. Das Gerät ist mit verschiedenen Brother-eigenen Lösungen, wie der Druckmanagement-Software b-guard oder den MPS-Konzepten von Brother PrintSmart kompatibel. Kundenspezifische Workflows können über die BSI-Schnittstelle individuell programmiert und in das Touchscreen-Farbdisplay integriert werden. Selbstverständlich verfügt auch der HL-L6400DW über die 3 Jahre Vor-Ort Herstellergarantie und den Brother PRINT AirBag. Einfach geklickt, dreifach geschont: mit dem Leisemodus im Treiber reduzieren Sie die Feinstaub-Emission, den Stromverbrauch und die Lautstärke signifikant.

Merkmale
  • Bis zu 50 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit
  • Professionelles Papiermanagement mit optionalen Kassetten, Tower Tray und Mailbox
  • Kompatibel mit der Brother b-guard Druckmanagement-Lösung
  • Integrierte BSI-Schnittstelle zur Programmierung kundenspezifischer Lösungen
  • Implementierbar in die Brother PrintSmart Wartungs- und Seitenpreiskonzepte sowie auch in Multi-Vendor-Klickpreis-Konzepte
  • Mehr Sicherheit für hohe Druckvolumen mit dem PRINT AirBag für 750.000 Seiten
  • 3 Jahre Vor-Ort-Garantie

Technische Daten

Drucker

  • Aufwärmzeit aus Sleep-Modus: < 4,7 Sekunden
  • Zeit bis zum Druck der 1. Seite aus Stand-by: < 7,5 Sekunden
  • Technologie: Elektrofotografie
  • Druckauflösung Echte: 1.200 x 1.200 dpi
  • Druckgeschwindigkeit:
    • Simplex Bis zu 50 Seiten/Minute
    • Duplex: Bis zu 24 Seiten bzw. 12 Blätter/Minute
  • Emulationen:
    • PCL 6
    • PostScript 3
    • Epson FX-850
    • IBM Proprinter XL
    • PDF version1.7
    • XPS version 1.0
  • Citrix: Ja, mit Citrix-Logo ausgezeichnet
  • Speicher: 512 MB
  • Mobile Connect: Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle Fire AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch Google Cloud Print zum Drucken aus kompatiblen Anwendungen Mopria zum Drucken von jedem Mopria-unterstützenden Android-Gerät aus Android Print Service Plugin zum Drucken Druck von Android-Geräten unabhängig von speziellen Apps
Controller
  • Residente Fonts: PCL: 66 skalierbare Schriften, 12 Bitmap Fonts, 13 Barcodes, PostScript 66 skalierbare Schriften
  • Prozessor: Cortex-A9 800 MHz
Netzwerk
  • Protokolle (IPv4): ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP
  • Protokolle (IPv6): NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP
  • LAN Sicherheit: SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
  • WLAN Sicherheit: WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
  • Active Directory: Ja
  • LDAP: Ja
Papiermanagement
  • Papierausgabe:
    • 250 Seiten face-down, 10 Seiten face-up
    • Optional: Mailbox MX-4000 (4 x 100 Blatt bzw. 2 x 400 Blatt)
  • Papierzuführung:
    • Standard: 520 Blatt Kassette und 50 Blatt MF-Zufuhr
    • Optional: 520 Blatt Kassette LT-6505 (max. 2), 250 Blatt
    • Kassette LT-5505 (max. 3), 4 x 520 Blatt Tower Tray TT-4400 (teilweise kombinierbar)
  • Duplex: Automatisch, inklusive Broschürendruckfunktion
  • Zufuhrsensor: Onscreen und optionale Mail-Warnung, wenn wenig oder kein Papier in den optionalen Zufuhren vorhanden ist
  • Ablagesensor: Onscreen und optionale Mail-Warnung, wenn die Papierablage voll ist
Druckmedien
  • Medienformate:
    • Kassette A4, Letter, A5, A5 (quer), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal
    • MF-Zufuhr: Benutzerdefiniert 76,2 mm bis 215,9 mm, Länge: 127 mm bis 355,6 mm (BxH)
    • Optionale Zufuhren LT-6500/ LT-6600: A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal
    • Duplex: A4
  • Mediengewicht:
    • Kassette 60-120 g/m²
    • Optionale Zufuhren: 60-120 g/m²
    • MF-Zufuhr: 60-200 g/m²
    • Duplex: 60-120 g/m²
  • Medienart
    • Kassette/Optionale Zufuhren: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Briefpapier, farbiges Papier
    • MF-Zufuhr: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Hartpostpapier, Briefpapier, farbiges Papier, Etiketten, Umschläge
Treiber Funktionen
  • N-up Druck: 2, 4, 9, 16, 25 A4-Seiten auf 1 A4-Seite drucken
  • Poster-Druck: 1 A4-Seite auf 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten vergrößern
  • Wasserzeichen-Druck: Ja
  • Kopf-/Fußzeilen-Druck: Ja
  • Mehrfachsatzdruck: Druckt automatisch Kopien (Durchschläge) eines Dokuments aus verschiedenen Papierkassetten
  • Leisemodus: Direkt im Treiber aktivierbar
Bedienfeld
  • Display: 4,5 cm Touchscreen-Farbdisplay
Sicherheit
  • Sicherer Druck: Ja (Über 4-stelligen PIN-Code)
  • Kartenleser:
    • Integrierter NFC-Kartenleser (MIFARE Standard/Plus/UltraLight/UltraLight C/ DESfire, my-d move, Tag-it, FeliCa/FeliCa Lite/ Lite-S)
    • Optionale Anschlussmöglichkeit für externe Kartenleser über rücjseitigen USB-Anschluss
Allgemein
  • Ein/Aus-Schalter: Ja
  • Schallleistung Druck: 6,92 B, Druck (Leisemodus): 6,47 B, In Bereitschaft: 4,8 B
  • Ökologie: Tonersparmodus: Ja, Energiesparmodus: Ja
  • Druckvolumen Optimal für Druckvolumen von: Ø 10.00 Seiten/Monat, Maximales Druckvolumen von: 150.000 Seiten/Monat
  • Schalldruckpegel Druck: 54 dB,Druck (Leisemodus): 50 dB, In Bereitschaft: 35 dB
  • Drucker HL-L6400DW
  • Schnittstellen: 10/100/1000 BaseT(X), IEEE 802.11b/g/n WLAN, USB 2.0, High Speed
  • Abmessungen (B x H x T): 400 x 288 x 396 mm
  • Leistungsaufnahme:
    • Druck: ca. 770 W
    • Druck (Leisemodus): ca. 390 W
    • In Bereitschaft: ca. 32 W
    • Tiefschlafmodus: ca. 1,6 W
    • Ausgeschaltet: ca. 0,04 W
  • Gewicht: 13,4 kg
Sonstiges
  • Netzwerk-Management Tools: BRAdmin Professional 3 (für Windows per Download), Web-based Management, BRAdmin Light (für Windows per Download)
Lieferumfang
  • Installationsanleitung: Ja
  • Druckertreiber: Für Windows (für Mac und Linux per kostenlosem Download erhältlich)
  • Toner: Toner für ca. 12.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
  • Trommel: DR-3400 für ca. 50.000 Seiten
Optionen
  • Toner schwarz:
    • Toner TN-3430 für 3.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
    • Jumbo-Toner: TN-3480 für 8.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
    • Super-Jumbo-Toner: TN-3512 für 12.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
    • Ultra-Jumbo-Toner: TN-3520 für 20.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
Weitere Suchbegriffe: laserdrucker, Farblaserdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 541,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,07*
€ 727,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,32*
€ 715,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,00*
€ 699,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,14*
€ 683,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,96*
€ 644,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
CH1000
ab € 11,51*
Zubehör
Brother
MX4000
ab € 315,43*
Zubehör
Brother
LT5505
ab € 119,64*
Zubehör
Brother
LT6505
ab € 132,60*
Zubehör
Brother
TN3430
ab € 57,68*
Zubehör
Brother
TN3480
ab € 97,61*
Zubehör
Brother
TN3512
ab € 110,17*
Zubehör
Brother
TN3520
ab € 125,02*
Zubehör
Brother
TT4000
ab € 560,88*
Zubehör
Brother
DR3400
ab € 114,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.