Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Trommeleinheit DR-7000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trommeleinheit DR-7000 Bild1
Trommeleinheit DR-7000 Bild1
Artikel-Nr.:
     C1114-DR7000
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DR7000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Trommeleinheit DR-7000 für ca. 20.000 Seiten

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -8020; DCP -8025 D; DCP -8025 DN; HL -1600; HL -1600 DX; HL -1600 E; HL -1600 NE; HL -1600 NTR; HL -1600 PS; HL -1630; HL -1640; HL -1650; HL -1650 DN; HL -1650 N; HL -1650 Series; HL -1670; HL -1670 N; HL -1670 NLT; HL -1670 Series; HL -1800 Series; HL -1850; HL -1870 N; HL -1870 NLT; HL -5000 Series; HL -5030; HL -5040; HL -5040 N; HL -5050; HL -5050 LT; HL -5070 N; HL -5070 NLT; MFC -8420; MFC -8820 D; MFC -8820 DN
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DR3200
ab € 106,40*
Ähnlich
Brother
DR3300
ab € 96,69*
Ähnlich
Brother
DR6000
ab € 81,53*
Ähnlich
Brother
DR8000
ab € 32,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.