Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Trommeleinheit DR-1050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trommeleinheit DR-1050 Bild1
Trommeleinheit DR-1050 Bild1
Artikel-Nr.:
     C1114-DR1050
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DR1050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Trommeleinheit DR-1050 (ca. 10.000 Seiten)

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -1510; DCP -1510 E; DCP -1512; DCP -1512 A; DCP -1512 E; DCP -1512 Series; DCP -1610 Series; DCP -1610 W; DCP -1610 WE; DCP -1610 WVB; DCP -1612 W; DCP -1612 WVB; DCP -1616 NW; DCP -1617 NW; HL -1110; HL -1110 E; HL -1110 R; HL -1110 Series; HL -1112; HL -1112 A; HL -1112 Series; HL -1201; HL -1210 W; HL -1211 W; HL -1212 W; HL -1212 WVB; MFC -1810; MFC -1810 E; MFC -1815; MFC -1910 W; MFC -1911 NW
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
DR100
ab € 136,71*
Ähnlich
Brother
DR130CL
ab € 120,34*
Ähnlich
Brother
DR2000
ab € 49,21*
Ähnlich
Brother
DR2005
ab € 61,86*
Ähnlich
Brother
DR3000
ab € 42,72*
Ähnlich
Brother
DR4000
ab € 80,43*
Ähnlich
Brother
DR2100
ab € 62,54*
Ähnlich
Brother
DR2200
ab € 54,87*
Ähnlich
Brother
DR3100
ab € 122,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.