Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DR-3400 Drucker-Trommel Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother DR-3400 Drucker-Trommel Original
Brother DR-3400 Drucker-Trommel Original
Brother DR-3400 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     C1114-DR-3400
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DR-3400
EAN/GTIN:
     4977766755757
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Mit der DR-3400 Trommeleinheit müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die DR-3400 Original Trommeleinheit wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der DR-3400 basiert auf der perfekten Abstimmung mit dem Laserdrucker, die ein sauberes und hochwertiges Druckbild gewährleistet.
Weitere Besonderheit von Brother Lasergeräten ist, dass die Original Brother Tonerkartuschen nicht fest mit der jeweiligen Trommel verbaut sind. Grund hierfür ist, dass die Verschleißteile der Trommel eine höhere Lebensdauer besitzen als das Pulver in den Tonerkartuschen. Durch das getrennte Toner-/Trommel-System kann die Trommel somit auch nach Leergang der Kartuschen weiterverwendet werden und Sie müssen immer nur die Komponente ersetzen, die tatsächlich leer bzw. verschlissen ist. So können Sie Druckkosten einsparen und die Umwelt schützen.
Mit der Entscheidung für eine Original DR-3400 Trommeleinheit stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist.
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
670 g
Typ:
Original
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
HL-L5000D, HL-L5100DN, HL-L5100DNT, HL-L5200DW, HL-L5200DWT, HL-L6250DN, HL-L6300DW, HL-L6300DWT, HL-L6400DW, HL-L6400DWT, DCP L5500DN, DCP L6600DW, MFC L5700DN, MFC L5750DW, MFC L6800DW, MFC L6800DWT, MFC L6900DW, MFC L6900DWT
Druckleistung:
50000 Seiten
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Druckfarben:
Schwarz, Weiß
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Vietnam
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
9 Stück(e)
Breite:
361 mm
Tiefe:
131 mm
Höhe:
228 mm
Gewicht:
630 g
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-L 5500 DN; DCP-L 6600 DW; HL-L 5000 D; HL-L 5050 DN; HL-L 5100 DN; HL-L 5100 DNT; HL-L 5100 DNTT; HL-L 5100 Series; HL-L 5200 DW; HL-L 5200 DWLT; HL-L 5200 DWT; HL-L 6250 DN; HL-L 6300 DW; HL-L 6300 DWT; HL-L 6300 Series; HL-L 6400 DW; HL-L 6400 DWT; HL-L 6400 DWTT; HL-L 6450 DW; MFC-L 5700 DN; MFC-L 5700 DNLT; MFC-L 5700 DW; MFC-L 5750 DW; MFC-L 6800 DW; MFC-L 6800 DWT; MFC-L 6800 Series; MFC-L 6900 DW; MFC-L 6900 DWT; MFC-L 6950 DW; MFC-L 6970 DW
Die besten Konditionen aller 48 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 139,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,11*
€ 165,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,92*
€ 139,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.