Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DR-2401 Drucker-Trommel Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother DR-2401 Drucker-Trommel Original
Brother DR-2401 Drucker-Trommel Original
Brother DR-2401 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     C1114-DR-2401
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DR-2401
EAN/GTIN:
     4977766779609
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
814 g
Typ:
Original
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
DCP-L2512D, DCP-L2532DW, DCP-L2552DN, HL-L2312D, HL-L2352DW, HL-L2372DN, MFC-L2712DN, MFC-L2712DW, MFC-L2732DW, MFC-L2752DW
Druckleistung:
12000 Seiten
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Ursprungsland:
Vietnam
Warentarifnummer (HS):
84439990
Breite:
118 mm
Tiefe:
221 mm
Höhe:
345 mm
Gewicht:
439 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 102,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.