Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DR-2400 Drucker-Trommel Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother DR-2400 Drucker-Trommel Original
Brother DR-2400 Drucker-Trommel Original
Brother DR-2400 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     C1114-DR-2400
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DR-2400
EAN/GTIN:
     4977766779470
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Mit der DR-2400 Trommeleinheit müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die DR-2400 Original Trommeleinheit wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der DR-2400 basiert auf der perfekten Abstimmung mit dem Laserdrucker, die ein sauberes und hochwertiges Druckbild gewährleistet.
Weitere Besonderheit von Brother Lasergeräten ist, dass die Original Brother Tonerkartuschen nicht fest mit der jeweiligen Trommel verbaut sind. Grund hierfür ist, dass die Verschleißteile der Trommel eine höhere Lebensdauer besitzen als das Pulver in den Tonerkartuschen. Durch das getrennte Toner-/Trommel-System kann die Trommel somit auch nach Leergang der Kartuschen weiterverwendet werden und Sie müssen immer nur die Komponente ersetzen, die tatsächlich leer bzw. verschlissen ist. So können Sie Druckkosten einsparen und die Umwelt schützen.
Mit der Entscheidung für eine Original DR-2400 Trommeleinheit stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist.
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
858 g
Typ:
Original
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
HL-L2310D HL-L2350DW HL-L2357DW HL-L2370DN HL-L2375DW DCP-L2510D DCP-L2530DW DCP-L2537DW DCP-L2550DN MFC-L2710DN MFC-L2710DW MFC-L2730DW MFC-L2750DW
Druckleistung:
12000 Seiten
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Druckfarben:
Schwarz
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
Vietnam
Palettentyp:
800 x 1200 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Breite:
124 mm
Tiefe:
172 mm
Höhe:
353 mm
Gewicht:
490 g

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-L 2510 D; DCP-L 2530 DW; DCP-L 2537 DW; DCP-L 2550 DN; HL-L 2310 D; HL-L 2350 DW; HL-L 2357 DW; HL-L 2370 DN; HL-L 2375 DW; MFC-L 2710 DN; MFC-L 2710 DW; MFC-L 2710 DWF; MFC-L 2710 Series; MFC-L 2730 DW; MFC-L 2735 DW; MFC-L 2750 DW
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 73,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.