Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DR-2000 Drucker-Trommel Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother DR-2000 Drucker-Trommel Original
Brother DR-2000 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     C1114-DR-2000
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DR-2000
EAN/GTIN:
     4977766630733
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Mit der DR-2000 Trommeleinheit müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die DR-2000 Original Trommeleinheit wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der DR-2000 basiert auf der perfekten Abstimmung mit dem Laserdrucker, die ein sauberes und hochwertiges Druckbild gewährleistet.
Weitere Besonderheit von Brother Lasergeräten ist, dass die Original Brother Tonerkartuschen nicht fest mit der jeweiligen Trommel verbaut sind. Grund hierfür ist, dass die Verschleißteile der Trommel eine höhere Lebensdauer besitzen als das Pulver in den Tonerkartuschen. Durch das getrennte Toner-/Trommel-System kann die Trommel somit auch nach Leergang der Kartuschen weiterverwendet werden und Sie müssen immer nur die Komponente ersetzen, die tatsächlich leer bzw. verschlissen ist. So können Sie Druckkosten einsparen und die Umwelt schützen.
Mit der Entscheidung für eine Original DR-2000 Trommeleinheit stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist.
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
907 g
Typ:
Original
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
Brother DCP-7010 / DCP-7010L / FAX-2820 / HL-2030 / FAX-2920 / DCP-7025 / HL-2040 / HL-2070N / MFC-7225N / MFC-7420 / MFC-7820N
Druckleistung:
12000 Seiten
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Palettentyp:
1200 x 1000 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Lagenanzahl pro Palette:
12 Stück(e)
Breite:
207 mm
Tiefe:
110 mm
Höhe:
355 mm
Gewicht:
449 g

Kompatible Geräte:
Lenovo:
LJ 2000; LJ 2000 Series; LJ 2050 N; M 3020; M 3120; M 3220; M 7020; M 7030; M 7120; M 7130
Brother:
DCP -7010; DCP -7010 L; DCP -7020; DCP -7025; Fax 2820; Fax 2820 ML; Fax 2820 P; Fax 2820 Series; Fax 2825; Fax 2825 ML; Fax 2920; Fax 2920 ML; Fax 2920 P; Fax 2920 Series; HL -2020; HL -2030; HL -2030 R; HL -2032; HL -2032 DN; HL -2040; HL -2040 N; HL -2040 R; HL -2040 Series; HL -2050; HL -2070 N; HL -2070 NR; MFC -7220; MFC -7220 N; MFC -7225 N; MFC -7240; MFC -7290; MFC -7420; MFC -7420 N; MFC -7820; MFC -7820 N
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 55,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
4213600
€ 29,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.