Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DR-1030 Drucker-Trommel Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother DR-1030 Drucker-Trommel Original
Brother DR-1030 Drucker-Trommel Original
Brother DR-1030 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     C1114-DR-1030
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DR-1030
EAN/GTIN:
     4977766721783
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
560 g
Typ:
Original
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
DCP-1510E, DCP-1512E, HL-1110E, DCP-1610WE, HL-1210WE, MFC-1810E, MFC-1910WE, HL-1112E, HL-1212WE, DCP-1612WE,
Druckleistung:
10000 Seiten
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Kartuschenrücknahme:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Warentarifnummer (HS):
84439990
Breite:
110 mm
Tiefe:
170 mm
Höhe:
330 mm
Gewicht:
283 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 86,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.