| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-DKBU99 Herst.-Nr.: DKBU99 EAN/GTIN: 4977766630887 |
| |
|
| | |
| Brother DKBU99 - Druckerschneideblatt (Packung mit 2). Weitere Informationen: | | Kompatibilität: | QL-500, QL-550, QL-650TD | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
Kompatible Geräte: | | Brother: | P-Touch QL 1050 N; P-Touch QL 1060 N; P-Touch QL 1060 NX; P-Touch QL 1100; P-Touch QL 1100 C; P-Touch QL 1100 NWB; P-Touch QL 1100 NWBC; P-Touch QL 1100 Series; P-Touch QL 1110; P-Touch QL 1110 NWB; P-Touch QL 1110 NWBc; P-Touch QL 1110 Series; P-Touch QL 500; P-Touch QL 500 A; P-Touch QL 500 BS; P-Touch QL 500 BW; P-Touch QL 500 Series; P-Touch QL 550; P-Touch QL 560; P-Touch QL 560 Series; P-Touch QL 560 VP; P-Touch QL 560 YX; P-Touch QL 570; P-Touch QL 580; P-Touch QL 580 N; P-Touch QL 580 Series; P-Touch QL 600; P-Touch QL 600 B; P-Touch QL 600 G; P-Touch QL 600 R; P-Touch QL 650 TD; P-Touch QL 700; P-Touch QL 710 Series; P-Touch QL 710 W; P-Touch QL 710 WSP; P-Touch QL 720 NW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |