Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-DK11201 Herst.-Nr.: DK11201 EAN/GTIN: 4977766628112 |
| |
|
| | |
| DK- Einzeletikettenrollen DK-11201 - Schwarz auf weiß Adress-Etiketten (Standard), (400 St/Rolle)
- Bandbreite: 29 x 90
- Verpackungseinheit: 24
Kompatible Geräte: | | Brother: | P-Touch QL 1050; P-Touch QL 1050 N; P-Touch QL 1060 N; P-Touch QL 1060 NX; P-Touch QL 1100; P-Touch QL 1100 C; P-Touch QL 1100 NWB; P-Touch QL 1100 NWBC; P-Touch QL 1100 Series; P-Touch QL 1110; P-Touch QL 1110 NWB; P-Touch QL 1110 NWBc; P-Touch QL 1110 Series; P-Touch QL 500; P-Touch QL 500 A; P-Touch QL 500 BS; P-Touch QL 500 BW; P-Touch QL 500 Series; P-Touch QL 550; P-Touch QL 560; P-Touch QL 560 Series; P-Touch QL 560 VP; P-Touch QL 560 YX; P-Touch QL 570; P-Touch QL 580; P-Touch QL 580 N; P-Touch QL 580 Series; P-Touch QL 600; P-Touch QL 600 B; P-Touch QL 600 G; P-Touch QL 600 R; P-Touch QL 650 TD; P-Touch QL 700; P-Touch QL 710 Series; P-Touch QL 710 W; P-Touch QL 710 WSP; P-Touch QL 720 NW; P-Touch QL 800; P-Touch QL 810 Series; P-Touch QL 810 W; P-Touch QL 810 Wc; P-Touch QL 820 NW; P-Touch QL 820 NWB; P-Touch QL 820 NWBc; P-Touch QL 820 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, thermodirekt-etiketten brother, adress etiketten, adress-etiketten weiß |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 6,12* | € 8,36* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 6,28* | € 8,45* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 6,35* | € 8,54* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,37* | € 8,54* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 6,40* | € 8,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,0153* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|