Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother CR-1CL Fixieröl Fixierreinigungspad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother CR-1CL Fixieröl Fixierreinigungspad
Brother CR-1CL Fixieröl Fixierreinigungspad
Artikel-Nr.:
     C1114-CR-1CL
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     CR-1CL
EAN/GTIN:
     4977766526548
Suchbegriffe:
Drucker Reinigungsrolle
Fixier-Öl
Fixieröl
Fixieröleinheit
Reinigungsrolle für Fixieröl CR-1CL (ca. 12.000 Seiten)
Kompatibel mit HL-2400C und HL-2400Ce
Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
86 x 61 x 315 mm
Gewicht:
95 g
Paketgewicht:
248 g
Produkttyp:
Fixierreinigungspad
Druckleistung:
12000 Seiten
Ursprungsland:
Japan

Kompatible Geräte:
Konica Minolta:
Magicolor 2; Magicolor 2 CX; Magicolor 2 CXD; Magicolor 2 EX; Magicolor 2 Plus CXE; Magicolor 2 Plus EXD; Magicolor 2 Plus EXE; Magicolor 2 Plus GXE
Brother:
HL -2400 C; HL -2400 CE; HL -2400 CEN; HL -2400 CN
Sagem:
MF 3800 Series; MF 3830; MF 3850; MF 3850 LAN; Quadrige Q 5600; Quadrige Q 5600 N; Quadrige Q 5600 NR; Quadrige Q 5600 NS; Quadrige Q 5600 NX; Quadrige Q 5600 NXR; Quadrige Q 5600 NXS; Quadrige Q 5600 Series; Quadrige Q 5800; Quadrige Q 5800 N; Quadrige Q 5800 NS; Quadrige Q 5800 NX; Quadrige Q 5800 Series; WEB Fax 3850
NEC:
Superscript 4200; Superscript 4200 N; Superscript 4200 Series; Superscript 4400; Superscript 4400 N; Superscript 4400 Series; Superscript 4600 N; Superscript 4600 Series; Superscript 4650; Superscript 4650 N; Superscript 4650 NX; Superscript 4650 Series
Kyocera:
Pointsource CI 40 P; Pointsource CI 42 P; Pointsource CI 42 P I; Pointsource CI 42 P II; Pointsource CI 42-1
Savin:
SLP 416 C
Tally Genicom:
Microlaser C 4; T 8006; T 8006 E; T 8106
Itec:
Colorimage 2400
Digital Equipment Corp:
LN C 02
PFB:
PF 8024
Compuprint:
Pagemaster 400 C
Hitachi:
SL 1 W; SL 1 W 1; SL 1 W 2
OCE:
6485 EX
Xante:
Colour Screenwriter; Colourlaser CL 600
Ricoh:
Aficio AP 204
Compaq:
LNC 02
Weitere Suchbegriffe: drucker reinigungsrolle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 78,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.